ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070204-SM IC806 5509906
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 070204-SM IC806
Rubix:A0511159
Fabrikant:5509906

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso (dcmt) 55° rhombisch positief, sm chipbreaker |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070204-SM IC806 5509906
ISO DCMT 070204-SM wisselplaatje met grade IC806. 55° rhombisch positief met SM chipbreaker voor semi-finishing en finishing bij zachte en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso (dcmt) 55° rhombisch positief, sm chipbreaker |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen