COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 15 06 16-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMM 15 06 16-PR 4415
Rubix:A0459145
Fabrikant:7859217
EAN:7323225037587
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 15 06 16-PR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjesnmm 15 06 16-pr (vierkante wisselplaat voor draaien, t-max® p)
Schakering4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 15 06 16-PR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjesnmm 15 06 16-pr (vierkante wisselplaat voor draaien, t-max® p)
Schakering4415
Lengte zijkant14,275 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,5875 mm
Insertmaat15,875 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen