Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-WM 4425
Rubix:A0458999
Fabrikant:7861269
EAN:7323225052269

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | wm |
| Lengte zijkant | 5,7155 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 246,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen