Referenties
Sandvik Coromant:VBGW110302S01020F 7115
Rubix:A0453629
Fabrikant:7106096
EAN:7323221305369

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBGW110302S01020F 7115
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 7115 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat 35° (vorm v), coroturn® 107 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | tin (pvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 458,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
