Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 04-SM 1210
Rubix:A0661558
Fabrikant:8432265
EAN:7323227514888

Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 04-SM 1210
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg |
| Schakering | sm |
| Lengte zijkant | 12,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 236,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
