Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 25 09 24-HR 4425
Rubix:A0459926
Fabrikant:8019591
EAN:7323225784900


Technische samenvatting
| Type plaatje | c (ruit 80°) wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | hr (ruwbewerking) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 25 09 24-HR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | c (ruit 80°) wisselplaat |
| Schakering | hr (ruwbewerking) |
| Lengte zijkant | 23,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 555,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen