Referenties
Sandvik Coromant:CNGA120412S01520HWG 7115
Rubix:A0458913
Fabrikant:7190860
EAN:7323221525903

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGA120412S01520HWG 7115
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | cnga120412s01520hwg |
| Schakering | 7115 |
| Lengte zijkant | 2,8 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.029,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen