ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120404-M3P IC8150 5567460
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-M3P IC8150
Rubix:A0511422
Fabrikant:5567460

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwiselplaat (negatief) cnmg-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120404-M3P IC8150 5567460
Negatieve CNMG 120404-M3P draaiwiselplaat van Iscar met IC8150. Radius 0,4 mm voor afwerking/ruwbewerking bij continue snijcondities in staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaat (negatief) cnmg-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen