Referenties
Iscar:ICM 214 IC908
Rubix:20755440
Fabrikant:5509117

Technische samenvatting
| Boordiameter | 21,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 214 IC908 5509117
ISCAR ICM 214 boorpunt voor DCN-boorlichamen met 140° punthoek. PVD TiAlN-gecoate IC908 variant voor boren in roestvast staal (ISO M) en hittebestendige legeringen (ISO S).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 21,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen