DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER BRUSHLESS 18V BODY - DCF887NT-XJ
Slagschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF887NT-XJ
Rubix:19256208
EAN:5035048636664



Productdetails : DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER BRUSHLESS 18V BODY - DCF887NT-XJ
Sterke punten
-Toepassingscontrole wordt bereikt door 3 motorsnelheden en koppelinstellingen inclusief PrecisionDrive
Superlicht en compact, het gereedschap is zeer comfortabel in gebruik en past in kleine ruimtes
Compatibel met alle DEWALT 18V XR accupacks
Toepassingscontrole wordt bereikt door 3 motorsnelheden en koppelinstellingen inclusief PrecisionDrive
Superlicht en compact, het gereedschap is zeer comfortabel in gebruik en past in kleine ruimtes
Compatibel met alle DEWALT 18V XR accupacks
Toepassingscontrole wordt bereikt door 3 motorsnelheden en koppelinstellingen inclusief PrecisionDrive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 205 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | dcf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,86 excl. BTW
/ stuk
€ 249,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen