FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8 130809 (153150)

Y-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSY-8-50
Rubix:06143788
Fabrikant:130809
EAN:4052568025304
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8 130809 (153150)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8 130809 (153150)


Y-insteekkoppeling QSY-8-50 Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht16,2 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielstandaard
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
5,55 excl. BTW
/ stuk
6,72 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
5,55 excl. BTW / stuk
50 of meer
3,89 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden