Referenties
Festo:NPQR-Y-Q16-E
Rubix:A0377542
Fabrikant:8085728
EAN:4052568553401

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; fpm (afdichting) en ppsu (drukring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 16 |
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQR-Y-Q16-E 8085728
NPQR-Y-Q16-E Y-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; fpm (afdichting) en ppsu (drukring) |
| Aansluiting 1 | 16 |
| Profiel | y-vorm (y-shape) |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | push-in y-connector (npqr-y) |
| Diameter buis | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,05 excl. BTW
/ stuk
€ 265,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen