FACOM ZAAGBEUGEL VSE 1000V 602.AVSE

Zaagbeugel - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:602.AVSE
Rubix:10108599
EAN:3148516541512
FACOM ZAAGBEUGEL VSE 1000V 602.AVSE

Technische samenvatting

Lengte470 mm
Gewicht590 g
Typezaaghouder
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZAAGBEUGEL VSE 1000V 602.AVSE


Geïsoleerde zaaghouder 1000 Volts serie VSE
- Bevestiging voor 300 mm zaagblad.
- 2 bladposities.
- Spanning via vleugelmoer.
- Wordt geleverd met een bimetalen zaagblad.
- Afmetingen : 470 x 130 x 20 mm.
Gewicht : 590 g. Normen : NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN 60900

Sterke punten

• Zaagbeugel voor zaagbladen van 300 mm.• 2 standen voor het zaagblad.• Spannen met vleugelmoer.• Geleverd met een zaagblad van bimetaal.• Afmetingen: 470 x 130 x 20 mm.Gewicht: 590 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht528 g
Afmeting verpakking (D x B x H)490x153x28 mm
Gewicht verpakking528 g
Lengte470 mm
Gewicht590 g
Typezaaghouder
Aantal elementen1
€ 86,95 excl. BTW
/ stuk
€ 105,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen