Referenties
Bahco:333-5
Rubix:10071191
EAN:7311518005849

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAGBLAD FIJN 14 333-5
Zaagblad voor de 333 universele zaagbeugel, voor het zagen van groen hout. Fijne, rechte vertanding. Gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaal. Tandpunten hoogfrequent, inductie gehard voor een langere standtijd. Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een beschermhoes.
Sterke punten
•Gehard en getemperd hoogwaardig staal
Tandpunten hoogfrequent inductiegehard voor langdurige prestaties
Roestwerend behandeld en verpakt in een individuele huls
Voor het zagen in hout, dit is het enige blad voor de 333 universele boogzaag
Allround houtzaagblad met fijne penvertanding
Tandpunten hoogfrequent inductiegehard voor langdurige prestaties
Roestwerend behandeld en verpakt in een individuele huls
Voor het zagen in hout, dit is het enige blad voor de 333 universele boogzaag
Allround houtzaagblad met fijne penvertanding
Toepassingen
Zagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Type | reserveblad |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
