SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-V-01-J
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZSE20A-V-01-J
Rubix:A0075815
Fabrikant:01775861

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20A-V-01-J
Zeer nauwkeurige digitale vacuümschakelaars
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
-3-Schermweergave Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar.
-2 uitgangen + Analoge uitgang (spanning/stroom).
-IP40.
-Toepasselijke vloeistof: Lucht, Niet-corrosief gas, Niet-brandbaar gas.
-Drukbereik: -101 tot 100 kPa.
-herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
-Reactietijd: 1,5 ms of minder.
-Verbruik: 35 mA of minder.
Serie: ZSE20
Nominaal drukbereik: A (0 tot -101 kPa)
Uitgangsspecificatie: V (PNP Open Collector 2 uitgangen + analoge stroomuitgang)
Eenheidsspecificatie: met eenheidsselectiefunctie
Leidingspecificatie: 01 (R 1/8)
Leidingdraad: J (Kabeldraad met/Connector, 5-aderig, 2 m kabeldraad)
Beugel: Geen
Bedieningshandleiding: Bedieningshandleiding, zonder kalibratiecertificaat
-2 uitgangen + Analoge uitgang (spanning/stroom).
-IP40.
-Toepasselijke vloeistof: Lucht, Niet-corrosief gas, Niet-brandbaar gas.
-Drukbereik: -101 tot 100 kPa.
-herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
-Reactietijd: 1,5 ms of minder.
-Verbruik: 35 mA of minder.
Serie: ZSE20
Nominaal drukbereik: A (0 tot -101 kPa)
Uitgangsspecificatie: V (PNP Open Collector 2 uitgangen + analoge stroomuitgang)
Eenheidsspecificatie: met eenheidsselectiefunctie
Leidingspecificatie: 01 (R 1/8)
Leidingdraad: J (Kabeldraad met/Connector, 5-aderig, 2 m kabeldraad)
Beugel: Geen
Bedieningshandleiding: Bedieningshandleiding, zonder kalibratiecertificaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,04 excl. BTW
/ stuk
€ 93,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen