Referenties
Seeger Orbis:A400-XLS
Rubix:08930326


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 383 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 400 DIN471
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Binnendiameter | 383 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 6 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,44 excl. BTW
/ stuk
€ 132,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
383 mm
Buitendiameter
400 mm