Referenties
Vervangen ref.:VAPTH6,3X22Z
Spartex:VPTH6,3X22EFZISO
Rubix:08462235
Fabrikant:015480.00100.0063.022
EAN:4051426709523


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST6,3X22
TH 6,3x22 zelfborende schroeven van versterkt verzinkt staal ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen