ELVZ ST PALMOER (BORG) D7967 M22
PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:12530.220.001
Rubix:08961349
EAN:8715492579355

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Norm | din 9767 |
Productdetails : ELVZ ST PALMOER (BORG) D7967 M22
PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Norm | din 9767 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen