SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE04-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCE04-00
Rubix:05274774
Fabrikant:KCE04-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE04-00

Technische samenvatting

Materiaalkunststof
Aansluiting 14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE04-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x42x16 mm
Logistiek gewicht18 g
Materiaalkunststof
Aansluiting 14
Aansluiting 24
Land van oorsprongCN
€ 114,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen