Referenties
SMC:KQ2U10-U04A
Rubix:05279673
Fabrikant:KQ2U10-U04A
EAN:3618036045987

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U10-U04A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
KQ2U, One-touch Fitting White Color - Branch “Y”
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Materiaal | a (messing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen