Insert met zeskantschroef RHP 1045-1.3/4G, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm

Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG series

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1045-1.3/4G
Rubix:03304419
Fabrikant:1045-1.3/4G R
EAN:00747023039807
RHP 1045-1.3/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1045-1.3/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar meer aanpasbaar aan lagers volgens de Europese standaard. 1000 G-serie: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische klemkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht730 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Boring1 mm
Grenstoerental3700 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,73 kg
€ 83,91 excl. BTW
/ stuk
€ 101,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.