Insert met zeskantschroef RHP 1220-20G, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 25.8 mm
Inzetlager
Zie technische informatieReferenties
RHP:1220-20G
Rubix:03304547
Fabrikant:1220-20G R
EAN:00747023042746

Productdetails : RHP 1220 20 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1200 G-serie: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25,8 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1200g |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Boring | 20 mm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Totale breedte lager | 25,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen