Insert met zeskantschroef FAG UC206-18, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 38.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC206-18
Rubix:03127918
Fabrikant:0693375000000
EAN:4012802627664


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : FAG UC 206-18 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale insertkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stellschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,72 excl. BTW
/ stuk
€ 58,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen