Insert met zeskantschroef SKF YAR 212-2F/VA201, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 65.1 mm
Het tussenvoegsellager Op hoge temperatuur
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 212-2F/VA201
Rubix:03804983
EAN:7316579071482

Productdetails : SKF YAR 212-2F/VA201 Y-LAGER
SKF hoge temperatuur lagers zijn ontworpen om een verhoogde betrouwbaarheid, verminderde complexiteit en een verminderde impact op het milieu te leveren bij bedrijfstemperaturen tot 350 ° C (660 ° F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovens, rolhaardovens, en bakkerijen, waar er zowel constante en wisselende draairichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,77 excl. BTW
/ stuk
€ 336,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
