Insert met zeskantschroef SNR US203G2, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22 mm
SNR -ussenlager - US.203.G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:US203G2
Rubix:A0486492
Fabrikant:US.203.G2
EAN:3413529503506



Productdetails : SNR US 203 G2 INSERT
bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | us200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,64 excl. BTW
/ stuk
€ 16,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen