Zich instellend kogellager FAG 1207-TVH>J, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:1207-TVH>J
Rubix:03021622
Fabrikant:3001264090000
EAN:4064327867254
FAG 1207 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 1207 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 12. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12
Materiaalglasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Referentietoerental9800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,62 excl. BTW
/ stuk
57,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.