Zich instellend kogellager NSK 1206TN, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Zelfinstellend kogellager 12

Zie technische informatie
Referenties
NSK:1206TN
Rubix:03481539
Fabrikant:1206TN N
NSK 1206 TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 1206 TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht213 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,08 excl. BTW
/ stuk
35,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.