Zich instellend kogellager FAG 1208-TVH>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:1208-TVH>J
Rubix:03021628
Fabrikant:3001272270000
EAN:4064327867285

Documenten
Productdetails : FAG 1208 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 12. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12 |
| Materiaal | polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,76 excl. BTW
/ stuk
€ 67,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen