Zich instellend kogellager FAG 2304-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 20 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:2304-2RS-TVH>N
Rubix:03015476
Fabrikant:3003967080000
EAN:4064327868015



Documenten
Productdetails : FAG 2304-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,12 excl. BTW
/ stuk
€ 88,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen