Insert met zeskantschroef RHP 1030-1.1/8G, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 38.1 mm
Zelfrichtend lager Europese standaard serie 1000 G en 1000 DECG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1030-1.1/8G
Rubix:03304372
Fabrikant:1030-1.1/8G R
EAN:00747023038947


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Documenten
Productdetails : RHP 1030-1.1/8 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Breed binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens Europese standaard. 1000 G-serie: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische vergrendelkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | lagerstaal (nsk hoogwaardig/zeer zuiver staal) |
| Koker | staal |
| Boring | 40,3 mm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,37 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ stuk
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen