Insert met zeskantschroef PTN SUC210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 23 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SUC210
Rubix:A0411985
EAN:3660338467776
PTN SUC 210 INSERT KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SUC 210 INSERT KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Seriesuc200
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental2900 rpm
Totale breedte lager51,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Gewicht0,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,81 excl. BTW
/ stuk
77,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.