Insert met zeskantschroef Timken SUC210/F, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC210/F
Rubix:A0035417
EAN:0013992250537

Productdetails : TIMKEN SUC 210/F INSERT KOGELLAGER RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 50 mm |
| Smeertype | nsf h1 vet |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Smeermiddel | standard food safe grease (nsf h1) |
| Gewicht | 0,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,42 excl. BTW
/ stuk
€ 358,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
