Insert met zeskantschroef SKF YAR 209-112-2RF, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 49.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 209-112-2RF
Rubix:03476363
Fabrikant:30247
EAN:7316570224139




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
Productdetails : SKF YAR 209-112-2RF Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,2x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 682 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33200 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,31 excl. BTW
/ stuk
€ 82,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen