Referenties
SNR:USFLE205
Rubix:03968862
EAN:3413529531288





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SNR USFLE 205 FLENSLAGERBLOK
Behuizing van grijs gietijzer, lagerelement met draadstiften aan de binnenring, afdichting met één lip
Gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, enkellipafdichting
Sterke punten
-Doorlopende JIS- en ISO-reeks
-Voor talrijke behuizingslagers zijn robuuste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
-De AGR-Lagereinsatz symboliseert ons engagement voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontworpen voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of wanneer met sterke mechanische schokken rekening moet worden gehouden.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichtingsring, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Voor talrijke behuizingslagers zijn robuuste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
-De AGR-Lagereinsatz symboliseert ons engagement voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontworpen voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of wanneer met sterke mechanische schokken rekening moet worden gehouden.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichtingsring, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-reeks van zelfinstellende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x75x45 mm |
| Logistiek gewicht | 595 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | usfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,57 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,65 excl. BTW
/ stuk
€ 34,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen