INA RAT 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RAT25-XL
Rubix:03120238
Fabrikant:0008280760000
EAN:4012802793345
INA RAT 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RAT 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte95,2 mm
Lengte95,2 mm
Serierat..-xl
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten8,7 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter95,2 mm
€ 39,55 excl. BTW
/ stuk
€ 47,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden