Referenties
RHP:SF30
Rubix:03304219
Fabrikant:SF30 R
EAN:00747023029037


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,21 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF 30 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF30 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 30 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 42,21 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 82,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 82,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,39 excl. BTW
/ stuk
€ 91,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen