PTN UCF 308 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCF308
Rubix:A0407509
Fabrikant:893565
EAN:3660338460234
PTN UCF 308 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte150 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCF 308 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte150 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte56 mm
Lengte150 mm
Serieucf300
Totale breedte lager40 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Gewicht2,65 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,89 excl. BTW
/ stuk
55,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden