RHP MP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MP50
Rubix:03304673
Fabrikant:MP50 R
EAN:00747023011049
RHP MP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten172,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP50 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 50 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3940 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten172,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter100 mm
Klemmen16 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte116,7 mm
Lengte219,5 mm
Seriemp
Gewicht4 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Breedte60 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
211,05 excl. BTW
/ stuk
255,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen