INA PSHE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PSHE15-XL
Rubix:03120620
Fabrikant:0008309760000
EAN:4012802792140
INA PSHE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PSHE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PSHE geleverd met lager GRAE-NPPB en RSHE met GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter28,4 mm
Hoogte57 mm
Lengte63 mm
Seriepshe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte18 mm
€ 49,55 excl. BTW
/ stuk
€ 59,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden