SKF SY 30 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 30 TF/VA228
Rubix:03073830
Fabrikant:114772
EAN:7316571382357
SKF SY 30 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten108 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 30 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x152x30 mm
Logistiek gewicht1108 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten108 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter39,7 mm
Hoogte82 mm
Lengte152 mm
Seriesy
Gewicht1,11 kg
Aantal gaten2
Breedte40 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
310,25 excl. BTW
/ stuk
375,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen