SNR ESPAE 207 LAGERBLOK

Zelfrichtend lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESPAE207
Rubix:A0486714
EAN:3413529507283
SNR ESPAE 207 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESPAE 207 LAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met excentrische ring, enkele lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x102x55 mm
Logistiek gewicht1416 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager38,9 mm
Buitendiameter72 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormvoetmontage (lagerblok) met excentrische vergrendelingskraag
Hoogte95 mm
Lengte110 mm
Afdichtinguszczelnienie z pojedynczą wargą
Smeringvet smering, vetnippel m6x1
Serieespae200
Gewicht1,4 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte25,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,32 excl. BTW
/ stuk
62,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen