Referenties
RHP:SL1
Rubix:03304831
Fabrikant:SL1 R
EAN:00747023031399


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110,2 mm |
| Ashoogte | 33,32 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SL-1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL1 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 1 inch asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110,2 mm |
| Ashoogte | 33,32 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Klemmen | 34,11 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 67,8 mm |
| Lengte | 139 mm |
| Serie | sl |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Breedte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,17 excl. BTW
/ stuk
€ 86,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen