SKF SY 55 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 55 TF/VA201
Rubix:03475951
Fabrikant:114781
EAN:7316571382494
SKF SY 55 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten181 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 55 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND


Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,2x219x55 mm
Logistiek gewicht3520 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten181 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager55,6 mm
Buitendiameter69,06 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte126 mm
Lengte219 mm
Seriesy
Gewicht3,45 kg
Aantal gaten2
Breedte60 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
366,47 excl. BTW
/ stuk
443,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen