Referenties
Milwaukee:4932480946
Rubix:A0620704
EAN:4058546412319


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 19 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
Productdetails : MILWAUKEE SHOCKWAVE ZESKANT DOPPENSET 3/8" DIEP (SET=19ST)
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories. 19x 3/8˝ Impact sockets deep: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm, 1 x 4932471065 PACKOUT™ slim organizer
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty doppen-set voor 3/8” aandrijving met 19 metrische diepdoppen (6–24 mm). Compact georganiseerd in PACKOUT low-profile organizer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Model | 49-66-6801 |
| Materiaal | gesmeed slagvast staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,24 excl. BTW
/ set
€ 162,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen