Referenties
Fabory:04190.140.001
Rubix:08062699
EAN:8715492123152

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : KL.12 MOER D934 M14
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Staal |12|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen