Referenties
Spartex:ECCARB3A4-50
Rubix:08213162
Fabrikant:056243
EAN:4043377044402


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 562 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M3
SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 562 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Voor schroeven | m3 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw5,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen