Referenties
Vervangen ref.:881063
Spartex:ECHU22A2-70
Rubix:08210520
Fabrikant:0934222
EAN:4043377098535


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M22
SPARTEX RVS A2-70 MOER D934 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Sleutel | sw32 |
| Spoed schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
22 mm
Voor schroeven
m22