ELVZ KL.8 MOER D934 M24
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01300.240.001
Rubix:08011773
EAN:8715492042170

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : ELVZ KL.8 MOER D934 M24
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,58 excl. BTW
/ stuk
€ 0,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24