Referenties
Fabory:08781.360.001
Rubix:08360271
EAN:8715494421102

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : KL.5-2 MOER I4032 M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 371 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | 5,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,01 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen