Referenties
Fabory:11408.080.030
Rubix:08013070
EAN:8715493615311

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Productdetails : ELVZ ST VERBINDINGSMOER EXTRA HOOG M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,2 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden